Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XCMD21F2L3 Kompakt grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AF7JPM 21HK52

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F2L3 Kompakt grensebryter Toppaktuator 1no/1nc

På lager
Vare: AF7JPM Modell: XCMD21F2L3Kryssref: 21HK52
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
2 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt endebryter
Aktuatorlengde1.42 "
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilStempel, rulle, bøssingmontering
amps6
Arm MaterialeMetal
Body Materialsink
Kontakt skjema1NO / 1NC
Dybde0.63 "
Elektrisk forbindelse2 m kabel, 5 ledninger
Høyde1.97 "
IP Rating68
BevegelseHorisontal
NEMA-vurdering1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Driftsstyrke1.6 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
Rulle Dia.0.42 "
RullematerialeStål
Rullebredde0.14 "
Reise~~POS=TRUNC0.31 "
Spenningsverdier240AC / 250DC
Bredde1.18 "
LedningsføringPlug-in-kabel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)2.49
Skipets lengde (cm)19.51
Skipets bredde (cm)19
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellElektrisk forbindelseAktuatorlengdeAktuatorplasseringHøydeIP RatingBevegelseNEMA-vurderingDriftsstyrkePris
TELEMECANIQUE SENSORER XCKP2102N12 Kompakt grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AF6PVD 1MDY9 XCKP2102N12Skrueterminaler0.8 "God2.56 "67Horisontal1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb.1 365 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCKP2106N12 Kompakt grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AF6PVE 1MDZ1 XCKP2106N12Skrueterminaler5.19 "God2.56 "67Enhver retning1, 2, 4, 6, 12, 130.9 tommer1 522 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCKP2110N12 Kompakt grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AF6PVF 1MDZ2 XCKP2110N12Skrueterminaler0.39 "God2.56 "67Vertikal1, 2, 4, 6, 12, 131.9 lb.1 065 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCKP2121N12 Kompakt grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AF6PVG 1MDZ3 XCKP2121N12Skrueterminaler0.8 "God2.56 "67Horisontal, en vei1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.1 457 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCKP2127N12 Kompakt grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AF6PVH 1MDZ4 XCKP2127N12Skrueterminaler0.87 "God2.56 "67Vertikal, en vei1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.1 436 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCKP2145N12 Kompakt grensebryter sideaktuator 1no/1nc | AF6PVJ 1MDZ5 XCKP2145N12Skrueterminaler1.3 "til 3.29"Side2.56 "67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 tommer1 605 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCKT2102N12 Kompakt grensebryter Toppaktuator 1no/1nc | AF6PVK 1MDZ6 XCKT2102N12Skrueterminaler0.8 "God2"67Horisontal1, 2, 4, 6, 12, 131.6 lb.1 901 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCMD21F2L3 Kompakt grensebryter Toppaktuator 1no/1nc
2 262 NOK / enhet