Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEKS 1416000 Boreskrue, 1/4-14 gjengestørrelse, 7/8 tomme lengde, 500pk | AC6VHK 36K112

TEKS 1416000 Boreskrue, 1/4-14 gjengestørrelse, 7/8 tommers lengde, 500pk

På lager
Vare: AC6VHK Modell: 1416000Kryssref: 36K112
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
2 111 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Drill Point størrelseTeks 2
KjøretypeIntern heks
Driverstørrelse5/16'
FinishKlimaks
Hodevinkel90 grader
HodefargeGrå
Hode Dia.0.563 "
Hodehøyde0.255 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.313 "
Lengde7 / 8 "
MaterialeC1022 stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-14
typenImperial
Skive OD0.563 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.86
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318145080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEKS 1416000 Boreskrue, 1/4-14 gjengestørrelse, 7/8 tommers lengde, 500pk
2 111 NOK /pakke