Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEKS 1376000 Drilling Screw, #10-16 Thread Size, 3/4 Inch Length, 500Pk | AC6VJF 36K131

TEKS 1376000 Boreskrue, #10-16 Gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 500pk

På lager
Vare: AC6VJF Modell: 1376000Kryssref: 36K131
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
1 615 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Drill Point størrelseTeks 1
KjøretypeIntern heks
Driverstørrelse5/16'
FinishKlimaks
Hodevinkel90 grader
HodefargeGrå
Hode Dia.0.438 "
Hodehøyde0.29 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.313 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeC1022 stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 10-16
typenImperial
Skive OD0.438 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode7318145080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEKS 1376000 Boreskrue, #10-16 Gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 500pk
1 615 NOK /pakke