HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS RP102BK hunnkontakt, 125 V, 15 A, svart | CE6YDB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RP102BK hunnkontakt, 125 V, 15 A, svart

Vare: CE6YDB Modell: RP102BK
109NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig kontakt
FARGEHvit
Dirigentstørrelse# 16 - # 14 AWG
Karakter15 A
EksponeringsbetingelserInnendørs tørr
MaterialeKompositt
MonteringsstilCord
Antall ledere2
Antall poler2
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
Spenningsverdier125 VAC

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RP102BK hunnkontakt, 125 V, 15 A, svart
109NOK / enhet