Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEKS 1160000 Drilling Screw, 1/4-14 Thread Size, 1 Inch Length, 250Pk | AC6VGW 36K098

TEKS 1160000 Boreskrue, 1/4-14 gjengestørrelse, 1 tommers lengde, 250pk

På lager
Vare: AC6VGW Modell: 1160000Kryssref: 36K098
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
1 144 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Drill Point størrelseTeks 3
KjøretypeIntern heks
Driverstørrelse3 / 8 "
FinishKlimaks
Hodevinkel90 grader
HodefargeGrå
Hode Dia.0.563 "
Hodehøyde0.23 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.375 "
Lengde1"
MaterialeC1022 stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-14
typenImperial
Skive OD0.563 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode7318140000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEKS 1160000 Boreskrue, 1/4-14 gjengestørrelse, 1 tommers lengde, 250pk
1 144 NOK /pakke