Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEKS 1128000 Drilling Screw, #10-16 Thread Size, 3/4 Inch Length, 500Pk | AC6VJC 36K128

TEKS 1128000 Boreskrue, #10-16 Gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 500pk

På lager
Vare: AC6VJC Modell: 1128000Kryssref: 36K128
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
1 448 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvboringsskrue
Drill Point størrelseTeks 3
KjøretypeIntern heks
Driverstørrelse5/16'
FinishKlimaks
Hodevinkel90 grader
HodefargeGrå
Hode Dia.0.415 "
Hodehøyde0.19 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Sekskantbredde0.313 "
Lengde3 / 4 "
MaterialeC1022 stål
System for målinginch
Trådstørrelse# 10-16
typenImperial

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7318140000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEKS 1128000 Boreskrue, #10-16 Gjengestørrelse, 3/4 tommers lengde, 500pk
1 448 NOK /pakke