TECHLITE ISOLATION 0179-0400CT100-PF-0910-01 Rørisolasjon 4-1 / 8 tommer Id 4 fot lengde hvit | AD8ZCP 4NNZ5

TECHLITE INSULATION 0179-0400CT100-PF-0910-01 Rørisolasjon 4-1/8 tomme Id 4 fot lengde hvit

På lager
Vare: AD8ZCP Model: 0179-0400CT100-PF-0910-01Kryssref: 4NNZ5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørisolering
Ca. "R" -verdi4.65
Ca. 'R' faktor4.65
FARGEHvit
For Tube ID4"
For Tube OD4-1 / 8 "
Isolasjon Nominell ID4.125 "
IsolasjonstypeHengslet med selvforseglende runde
Lengde4ft.
MaterialeMelaminskum
Temp. Område-40 grader til 350 grader F
Veggtykkelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCa. 'R' faktorFARGEIsolasjon Nominell IDIsolasjonstypePris
TECHLITE INSULATION 0079-0050IP100-PF-0000-00 Rørisolasjon 7/8 tomme Id 4 fot lengde Grå | AD8ZAX 4NNV2 0079-0050IP100-PF-0000-006.57Lysegrå7 / 8 "hengslet599NOK
TECHLITE INSULATION 0079-0075IP100-PF-0000-00 Rørisolasjon 1-1/8 tomme x 4 fot lengde Grå | AD8ZAY 4NNV3 0079-0075IP100-PF-0000-006.18Lysegrå1.125 "Hengslet med selvforseglende runde731NOK
TECHLITE INSULATION 0079-0100IP100-PF-0000-00 Rørisolasjon 1-3/8 tommer x 4 fot lengde Grå | AD8ZAZ 4NNV4 0079-0100IP100-PF-0000-005.82Lysegrå1.375 "Hengslet med selvforseglende runde780NOK
TECHLITE INSULATION 0079-0125IP100-PF-0000-00 Rørisolasjon 1-5/8 tommer x 4 fot lengde Grå | AD8ZBA 4NNV5 0079-0125IP100-PF-0000-005.53Lysegrå1.625 "Hengslet med selvforseglende runde761NOK
TECHLITE INSULATION 0079-0150IP100-PF-0000-00 Rørisolasjon 1-7/8 tommer x 4 fot lengde Grå | AD8ZBB 4NNV6 0079-0150IP100-PF-0000-005.37Lysegrå1.875 "Hengslet med selvforseglende runde864NOK
TECHLITE INSULATION 0079-0200IP100-PF-0000-00 Rørisolasjon 2-3/8 tommer x 4 fot lengde Grå | AD8ZBC 4NNV7 0079-0200IP100-PF-0000-005.12Lysegrå2.375 "Hengslet med selvforseglende runde864NOK
TECHLITE INSULATION 0079-0250IP100-PF-0000-00 Rørisolasjon 3 Tommer Id 4 fot Lengde Grå | AD8ZBD 4NNV8 0079-0250IP100-PF-0000-004.91Lysegrå3"hengslet1 163 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TECHLITE INSULATION 0179-0400CT100-PF-0910-01 Rørisolasjon 4-1/8 tomme Id 4 fot lengde hvit
2 044 NOK / enhet