Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE CONNECTIVITY CPGI-1811027-2-K25 Ballastkran 18 AWG 600V Blå - Pakke med 25 | AE9CEV 6HKG0

TE CONNECTIVITY CPGI-1811027-2-K25 Ballastkran 18 AWG 600V blå - pakke med 25

På lager
Vare: AE9CEV Modell: CPGI-1811027-2-K25Kryssref: 6HKG0

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBallastkran / skjøt
FARGEBlå
Mann KvinneIKKE RELEVANT
MaterialePoly
Maks. Spenning600V
Total lengde0.96 "
standard lengde0.75 inn.
Temp. Område105 grader C
Spenningsverdier600
Wire Range18AWG
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8504100000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-1811027-2-K25 Ballastkran 18 AWG 600V blå - pakke med 25
51NOK / enhet