Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 60851 Dobbeltgjenget bolt, M24 X 3 gjengestørrelse, 160 mm totallengde, 2Pk | AA9NGJ 1EA45

TE-CO 60851 dobbeltgjenget stud, M24 X 3 gjengestørrelse, 160 mm totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9NGJ Modell: 60851Kryssreferanse: 1EA45
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
434NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde160mm
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)100mm
Gjengelengde (B)35mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM24 x 3
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.936
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 60851 dobbeltgjenget stud, M24 X 3 gjengestørrelse, 160 mm totallengde, 2pk
434NOK /pakke