Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 60751 Dobbeltgjenget studs, M20 X 2.5 Gjengestørrelse, 80 mm totallengde, 2Pk | AA9NGE 1EA41

TE-CO 60751 dobbeltgjenget stud, M20 X 2.5 gjengestørrelse, 80 mm totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9NGE Modell: 60751Kryssreferanse: 1EA41

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

199NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde80mm
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)27mm
Gjengelengde (B)20mm
Gjengelengde TypeUlik
TrådstørrelseM20 x 2.5
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 60751 dobbeltgjenget stud, M20 X 2.5 gjengestørrelse, 80 mm totallengde, 2pk
199NOK /pakke