Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 52507X01 Fjærstempel uten låsing 5/8 Pk5 | AB6GWA 21R189

TE-CO 52507X01 Fjærstempel Uten Låsing 5/8 Pk5

På lager
Vare: AB6GWA Modell: 52507X01Kryssref.: 21R189

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

597NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårstempel
Kroppslengde1 1 / 16 "
Finishsink
MaterialeStål
plungernylon
Trådstørrelse5 / 8-11
typenUten låseelement

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakBodyKroppsdia.MaterialeplungervårTrådstørrelsetypenpk. Antall.Pris
TE-CO 5230701 Fjærstempel 5/8-11 x 1 1/2 L Pk5 | AA8KWM 19A653 5230701Vårstempel--Stålhus (12L14)nylon---5572NOK
TE-CO 5230801 Fjærstempel 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWN 19A654 5230801Vårstempel--Stålhus (12L14)nylon---5561NOK
TE-CO 5210701 Fjærstempel svart oksid 5 / 8-11 x 1 1 / 2l Pk5 | AA8KWX 19A662 5210701plunger-5 / 8-11Stål---vår5445NOK
TE-CO 5210801 Fjærstempel Svart Oksyd 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWY 19A663 5210801Vårstempel--Stålhus (12L14)nylon---5550NOK
TE-CO 5210901 Fjærstempel Svart oksid 1 / 4-20 x 3/4 L Pk5 | AA8KWZ 19A664 5210901plunger-1 / 4-20Stål---vår5443NOK
TE-CO 5322701 Fjærstempel Kraftig rustfritt stål 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXH 19A672 5322701Vårstempel--Rustfritt stålnylon---5762NOK
TE-CO 5332001 Fjærstempel Lett Rustfritt Stål 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXT 19A681 5332001Vårstempel--Rustfritt stålnylon---5643NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 52507X01 Fjærstempel Uten Låsing 5/8 Pk5
597NOK /pakke