Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 41607 Nut, 12L14 Grade Black Oxide, 3/4-10 Thread Size | AC4BTV 2YHE6

TE-CO 41607 Mutter, 12L14 sort oksid, 3/4-10 gjengestørrelse

På lager
Vare: AC4BTV Modell: 41607Kryssreferanse: 2YHE6
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
102NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensmutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishSvart oksid
Klasse2
Høyde1
Materiale12L14 Stål
Rockwell Hardness85-90 Rockwell på 15N skala
System for målinginch
TrådretningIkke sant
GjengetypeUNC
Bredde1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 41607 Mutter, 12L14 sort oksid, 3/4-10 gjengestørrelse
102NOK / enhet