Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 41052 Double End Threaded Stud, 7/8-9 Thread Size, 5 Inch Overall Length, 2Pk | AA9MPH 1DY95

TE-CO 41052 Gjengetapp med dobbel ende, 7/8-9 gjengestørrelse, 5 tommer totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9MPH Modell: 41052Kryssreferanse: 1DY95

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

323NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde5"
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)1.75 "
Gjengelengde (B)1.25 "
Gjengelengde TypeUlik
Trådstørrelse7 / 8-9
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 41052 Gjengetapp med dobbel ende, 7/8-9 gjengestørrelse, 5 tommer totallengde, 2pk
323NOK /pakke