Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 40706 Double End Threaded Stud, 1/2-13 Thread Size, 4 Inch Overall Length, 2Pk | AA9LKZ 1DV22

TE-CO 40706 Gjengetapp med dobbel ende, 1/2-13 gjengestørrelse, 4 tommer totallengde, 2pk

På lager
Vare: AA9LKZ Modell: 40706Kryssref: 1DV22
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
72NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde4"
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeSquare
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)1.5 "
Gjengelengde (B)1.5 "
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse1 / 2-13
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 40706 Gjengetapp med dobbel ende, 1/2-13 gjengestørrelse, 4 tommer totallengde, 2pk
72NOK /pakke