Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 40314 Double End Threaded Stud, 1/4-20 Thread Size, 8 Inch Overall Length, 2Pk | AE9YNW 6NU36

TE-CO 40314 Gjengetapp med dobbel ende, 1/4-20 gjengestørrelse, 8 tommer totallengde, 2pk

På lager
Vare: AE9YNW Modell: 40314Kryssref.: 6NU36
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
78NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke125,000 PSI
Total lengde8"
Rockwell HardnessC27
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)1"
Gjengelengde (B)1"
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse1 / 4-20
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7318155090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 40314 Gjengetapp med dobbel ende, 1/4-20 gjengestørrelse, 8 tommer totallengde, 2pk
78NOK /pakke