Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 30914 Tapet endeklemme 1-1/4 5 5/8 | AC4BQY 2YGX5

TE-CO 30914 Tappet Endeklemme 1-1/4 5 5/8

På lager
Vare: AC4BQY Modell: 30914Kryssreferanse: 2YGX5
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
283NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappet endeklemme
Lengde5"
Sporstørrelse1/2 tommer
Tykkelse5 / 8 "
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8205700090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTykkelseBreddePris
TE-CO 30902 Tappeklemme 5/8 2 3/8 | AC4BQQ 2YGW4 30902-3 / 8 "5 / 8 "172NOK
TE-CO 30905 Tappeklemme 1 3-3 / 4 1/2 | AC4BQR 2YGW6 309053.75 "1 / 2 "1"207NOK
TE-CO 30906 Tappeklemme 1 3-1 / 4 1/2 | AC4BQT 2YGW7 309063.25 "1 / 2 "1"237NOK
TE-CO 30907 Tappeklemme 1 4 1/2 | AC4BQU 2YGW8 309074"1 / 2 "1"249NOK
TE-CO 30909 Tappeklemme 1-1 / 4 4 5/8 | AC4BQV 2YGX1 309094"5 / 8 "1.25 "244NOK
TE-CO 30910 Tappeklemme 1-1 / 4 5 5/8 | AC4BQW 2YGX2 309105"5 / 8 "1.25 "300NOK
TE-CO 30913 Tappeklemme 1-1 / 4 4-1 / 2 5/8 | AC4BQX 2YGX4 309134.5 "5 / 8 "1.25 "284NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 30914 Tappet Endeklemme 1-1/4 5 5/8
283NOK / enhet