TB WOODS W1928M22 QT Power Chain Belt Sprocket, Cast Iron, 5.25 inch Hub Dia., 22mm Belt Width | AX4FUT

TB WOODS W1928M22 QT Power Chain Belt-kjedehjul, støpejern, 5.25 tommers navdiameter, 22 mm beltebredde

På lager
Vare: AX4FUT Modell: W1928M22

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 918 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasse tannhjul
Båndbredde22mm
BoringstypeRask kobling foring
BushingSF
Dimensjon E0.44 "
Dimensjon L2"
Dimensjon M0.34 "
Ansiktsbredde1.22 "
Nav Dia.5 1 / 4 "
Navlengde1 1 / 4 "
Navplassering1 / 4 "
Treghet WR13.2 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.18 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM1310 RPM
Antall tenner192
Utenfor Dia.19.2 "
Tonehøyde180-036
Pitch Dia.19.249 "
ProdukttypeQT Power Chain
RPM høy1,310 rpm
Vekt35 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS W228M12 QT Power Chain Beltehjul, Støpejern, 12 mm Beltebredde, 2.206 tommer Pitch Dia. | AK6XAT W228M121.63 "12mmFerdig med No Keyway--Cast Iron11620 RPM221 854 NOK
RFQ
TB WOODS W228M22 QT Power Chain Beltehjul, Støpejern, 22 mm Beltebredde, 2.206 tommer Pitch Dia. | AK6XAU W228M221.63 "22mmFerdig med No Keyway--Cast Iron11620 RPM222 206 NOK
RFQ
TB WOODS W228M60 QT Power Chain Belte-kjedehjul, Støpejern, 60 mm Beltebredde, 2.206 tommer Pitch Dia. | AK6XAV W228M601.63 "60mmFerdig med No Keyway0.01 lbs.-sq. ft.-Cast Iron11620 RPM222 778 NOK
RFQ
TB WOODS W248M12 QT Power Chain Belt-kjedehjul, duktilt jern, 12 mm beltebredde, 2.406 tommers Pitch Dia. | AK6XAW W248M12-12mmRask kobling foring-1.34 "Duktilt jern16230 RPM241 671 NOK
RFQ
TB WOODS W248M22 QT Power Chain Belt-kjedehjul, duktilt jern, 22 mm beltebredde, 2.406 tommers stigning Dia. | AK6XAX W248M22-22mmRask kobling foring-1.34 "Duktilt jern16230 RPM242 371 NOK
RFQ
TB WOODS W248M60 QT Power Chain Beltehjul, Støpejern, 60 mm Beltebredde, 2.406 tommers Pitch Dia. | AK6XAY W248M601.81 "60mmFerdig med No Keyway0.01 lbs.-sq. ft.-Cast Iron10630 RPM243 075 NOK
RFQ
TB WOODS W268M12 QT Power Chain Belt-kjedehjul, duktilt jern, 12 mm beltebredde, 2.607 tommers stigning Dia. | AK6XAZ W268M12-12mmRask kobling foring-1.88 "Duktilt jern14960 RPM261 689 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS W1928M22 QT Power Chain Belt-kjedehjul, støpejern, 5.25 tommers navdiameter, 22 mm beltebredde
10 918 NOK / enhet