TB WOODS TL45352116 Konisk låsebøssing, stål, 4535 størrelse, 2.0625 tommers diameter, standard nøkkelspor | BA4DRH

TB WOODS TL45352116 konisk låsebøssing, stål, 4535 størrelse, 2.0625 tommers diameter, standard nøkkelspor

På lager
Vare: BA4DRH Modell: TL45352116

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 128 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper-Lock bøssing
Boltsirkel Dia.6.13 "
Bore Dia.2-1 / 16 "
Bore Size2 mm
BoringstypeFerdig med Keyway
Bushingstandard
Foringstypestandard
Koblingsstørrelse4535
Dimensjon A6.37 "
Dimensjon B3 1 / 2 "
maskinvareTommerserien
Nøkkelstørrelse1 / 2 "x 1 / 4"
Keywaystandard
MaterialeStål
MonteringstypeKonvensjonell
Størrelse4535
moment~~POS=TRUNC110000 XNUMX lbs.-in.
Momentområde110000 XNUMX lb-in
typenstandard
Vekt30 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.275

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBoltsirkel Dia.Bore Dia.Maks. MomentStørrelsemoment~~POS=TRUNCMomentområdeVektPris
TB WOODS TL12109/16 konisk låsebøssing, stål, 1210 størrelse, 0.5625 tommers diameter, standard nøkkelspor | AJ9TYJ TL12109 / 16Stål1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 lbs.222NOK
RFQ
TB WOODS TL121034 konisk låsebøssing, stål, 1210 størrelse, 0.75 tommers diameter, standard nøkkelspor | AJ9TZA TL121034Stål1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 lbs.222NOK
RFQ
TB WOODS TL121013/16 konisk låsebøssing, stål, 1210 størrelse, 0.8125 tommers diameter, standard nøkkelspor | AJ9TZF TL121013 / 16Stål1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 lbs.222NOK
RFQ
TB WOODS TL121078 Taper Lock Busing, Stål, 1210 Størrelse, 0.875 tommers Bore Dia., Standard Keyway | AJ9TZN TL121078Stål1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 lbs.222NOK
RFQ
TB WOODS TL121015/16 konisk låsebøssing, stål, 1210 størrelse, 0.9375 tommers diameter, standard nøkkelspor | AJ9TZV TL121015 / 16Stål1 3 / 4 "15 / 16 "3600 XNUMX lb-in12103600 XNUMX lbs.-in.-0.5 kg222NOK
RFQ
TB WOODS TL12101 konisk låsebøssing, stål, 1210 størrelse, 1 tommers diameter, standard nøkkelspor | AJ9UAC TL12101Stål1 3 / 4 "1"3600 XNUMX lb-in12103600 XNUMX lbs.-in.-0.5 kg222NOK
RFQ
TB WOODS TL1210118 Taper Lock Busing, Stål, 1210 Størrelse, 1.125 tommers Bore Dia., Standard Keyway | AJ9UAM TL1210118Stål1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.5 kg222NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS TL45352116 konisk låsebøssing, stål, 4535 størrelse, 2.0625 tommers diameter, standard nøkkelspor
3 128 NOK / enhet