Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS SF138 QD Bushing, Cast Iron, SF Size, 1.375 inch Bore Dia., Standard Keyway | AE7JAV 5YLJ3

TB WOODS SF138 QD bøssing, støpejern, SF størrelse, 1.375 tommers boredia., standard nøkkelspor

På lager
Vare: AE7JAV Modell: SF138Kryssreferanse: 5YLJ3
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
853NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRask avtakbar foring
Boltsirkel Dia.3 7 / 8 "
Boltstørrelse3 / 8-16 "x 2"
Bore Bushing-serienSF
Bore Dia.1-3 / 8 "
Bore Size1 mm
BoringstypeFerdig med Keyway
Bushingstandard
Foringstypestandard
KoblingsstørrelseSF
Dimensjon A1 / 2 "
Dimensjon B3 1 / 8 "
Dimensjon D4 5 / 8 "
Dimensjon E1 1 / 2 "
Dimensjon F1 1 / 4 "
Dimensjon L2"
maskinvareTommerserien
Nøkkelstørrelse5 / 16 "x 5 / 32"
Keywaystandard
Lengde2"
MaterialeCast Iron
Maks. Moment11000 XNUMX lb-in
MonteringstypeKonvensjonell eller omvendt
ProdukttypeQD-bøssing
SAE karakter5
StørrelseSF
taper3/4 "Per fot. På diameter
moment~~POS=TRUNC11000 XNUMX lbs.-in.
Vekt4.4 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8483308090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBoltsirkel Dia.BoltstørrelseDimensjon ADimensjon BDimensjon DDimensjon EDimensjon FPris
TB WOODS SD11116 QD-bøssing, stål, SD-størrelse, 1.6875 tommers diameter, standard nøkkelspor | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "578NOK
TB WOODS SD11516 QD bøssing, stål, SD-størrelse, 1.9375 tommers diameter, grunt nøkkelspor | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "554NOK
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Hurtig avtakbar bøssing, stål, ferdig med kilespor, boring Dia 13/16 In | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----554NOK
TB WOODS SDS11116 QD-bøssing, stål, SDS-størrelse, 1.6875 tommers diameter, standard nøkkelspor | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "450NOK
TB WOODS SDS11516 QD bøssing, stål, SDS-størrelse, 1.9375 tommers diameter, grunt nøkkelspor | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "460NOK
TB WOODS SDS178 QD bøssing, stål, SDS-størrelse, 1.875 tommers diameter, grunt nøkkelspor | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "516NOK
TB WOODS SDS58 QD bøssing, stål, SDS-størrelse, 0.625 tommers diameter, standard nøkkelspor | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "383NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS SF138 QD bøssing, støpejern, SF størrelse, 1.375 tommers boredia., standard nøkkelspor
853NOK / enhet