TB WOODS P7214M115TL Synchronous Plus TL beltehjul, støpejern, 115 mm beltebredde, 12.632 tommers pitch Dia. | AX4UKX

TB WOODS P7214M115TL Synchronous Plus TL beltehjul, støpejern, 115 mm beltebredde, 12.632 tommers pitch Dia.

På lager
Vare: AX4UKX Modell: P7214M115TL

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde115mm
BoringstypeKonisk låsebøssing
Bushing4545
Dimensjon E0.38 "
Dimensjon L4 1 / 2 "
Dimensjon M0.38 "
Ansiktsbredde5 1 / 4 "
Navlengde4 1 / 2 "
Treghet WR18.1 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.10.69 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM2000 RPM
Antall tenner72
Utenfor Dia.12.52 "
Tonehøyde210-002.01
Pitch Dia.12.632 "
ProdukttypeSynkron Plus TL
RPM høy2,000 rpm
Vekt109 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.05

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.BåndbreddeDimensjon EMaterialeMaks. RPMAntall tennerUtenfor Dia.TonehøydePris
TB WOODS P328M20TL Synchronous Plus TL beltehjul, duktilt jern, 20 mm beltebredde, 3.208 tommers pitch Dia. | AK6XKT P328M20TL2 1 / 4 "20mm0.13 "Duktilt jern12110 RPM323.15 "180-0362 885 NOK
RFQ
TB WOODS P308M30TL Synchronous Plus TL beltehjul, duktilt jern, 30 mm beltebredde, 3.008 tommers stigning Dia. | AK6XLL P308M30TL2 1 / 4 "30mm0.13 "Duktilt jern12930 RPM302.95 "180-0362 934 NOK
RFQ
TB WOODS P408M30TL Synchronous Plus TL beltehjul, duktilt jern, 30 mm beltebredde, 4.01 tommers stigning Dia. | AK6XLT P408M30TL3.19 "30mm0"Duktilt jern9650 RPM403.96 "180-0363 524 NOK
RFQ
TB WOODS P808M30TL Synchronous Plus TL beltehjul, støpejern, 4.88 tommers navdia., 30 mm beltebredde | AK6XMA P808M30TL-30mm0"Cast Iron3140 RPM807.97 "180-0366 716 NOK
RFQ
TB WOODS P328M30TL Synchronous Plus TL beltehjul, duktilt jern, 30 mm beltebredde, 3.208 tommers stigning Dia. | AL2CAZ P328M30TL2.38 "30mm0.13 "Duktilt jern12110 RPM323.15 "180-0363 032 NOK
RFQ
TB WOODS P568M50TL Synchronous Plus TL beltehjul, støpejern, 50 mm beltebredde, 5.614 tommers pitch Dia. | AL2DVN P568M50TL4.63 "50mm0"Cast Iron4500 rpm565.56 "180-0365 528 NOK
RFQ
TB WOODS P4414M40TL Synchronous Plus TL beltehjul, støpejern, 40 mm beltebredde, 7.72 tommers stigning Dia. | AL2FDY P4414M40TL6.13 "40mm0"Cast Iron3290 RPM447.61 "210-002.016 465 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS P7214M115TL Synchronous Plus TL beltehjul, støpejern, 115 mm beltebredde, 12.632 tommers pitch Dia.
11 993 NOK / enhet