Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M04170.140.0045 Sekskantskrue, M14 x 1.50 gjengestørrelse, klasse 10.9, 50PK | CG8DLN 38CV08

FABORY M04170.140.0045 Sekskantskrue, M14 x 1.50 gjenger, klasse 10.9, 50PK

På lager
Vare: CG8DLN Modell: M04170.140.0045Kryssreferanse: 38CV08

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
1 388 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM14x1.5
Festemaskin FinishPlain
Festelengde45
FinishPlain
Klasseklasse 10.9
Hodehøyde8.8 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde22 mm
Lengde45mm
Min. Gjengelengde45 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC32 til HRC39
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 961
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.7152
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M04170.140.0045 Sekskantskrue, M14 x 1.50 gjenger, klasse 10.9, 50PK
1 388 NOK /pakke