TB WOODS P6820M340 Synchronous Plus Belt Sprocket, Cast Iron, 340mm Belt Width, 17.044 inch Pitch Dia. | AX4WTT

TB WOODS P6820M340 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 340 mm beltebredde, 17.044 tommers pitch Dia.

På lager
Vare: AX4WTT Modell: P6820M340

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

98 968 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde340mm
BoringstypeRask kobling foring
BushingN
Dimensjon E0.81 "
Dimensjon L8.13 "
Dimensjon M5.31 "
Ansiktsbredde14.25 "
Navlengde6 1 / 4 "
Navplassering2 1 / 2 "
Treghet WR118 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.15 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM1490 RPM
Antall tenner68
Utenfor Dia.16.87 "
Tonehøyde210-003.01
Pitch Dia.17.044 "
ProdukttypeSynkron Plus
RPM høy1,490 rpm
Vekt375 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 168.75

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 315014M85 Synchronous Plus beltehjul, neopren, 85 mm beltebredde, 3150 mm stigningslengde | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neopren-22510 500 NOK
RFQ
TB WOODS P2814M40 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 40 mm beltebredde, 4.912 tommers stigning Dia. | AK6FEH P2814M40-40mmRask kobling foring0.13 lbs.-sq. ft.2.73 "Cast Iron5210 RPM282 153 NOK
RFQ
TB WOODS P2814M55 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 55 mm beltebredde, 4.912 tommers stigning Dia. | AK6FEL P2814M55-55mmRask kobling foring0.17 lbs.-sq. ft.2.73 "Cast Iron5210 RPM282 533 NOK
RFQ
TB WOODS P2914M40 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 40 mm beltebredde, 5.088 tommer Pitch Dia. | AK6FEP P2914M40-40mmRask kobling foring0.14 lbs.-sq. ft.2.73 "Cast Iron5030 RPM292 561 NOK
RFQ
TB WOODS P2914M55 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 55 mm beltebredde, 5.088 tommer Pitch Dia. | AK6FET P2914M55-55mmRask kobling foring0.2 lbs.-sq. ft.2.73 "Cast Iron5030 RPM292 859 NOK
RFQ
TB WOODS P3014M40 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 40 mm beltebredde, 5.263 tommers stigning Dia. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmRask kobling foring0.16 lbs.-sq. ft.4.03 "Cast Iron4860 RPM302 356 NOK
RFQ
TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 55 mm beltebredde, 5.263 tommer Pitch Dia. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmRask kobling foring0.2 lbs.-sq. ft.4.03 "Cast Iron4860 RPM302 736 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS P6820M340 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 340 mm beltebredde, 17.044 tommers pitch Dia.
98 968 NOK / enhet