TB WOODS P328M20 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 20 mm beltebredde, 3.208 tommers stigning Dia. | AK6JNJ

TB WOODS P328M20 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 20 mm beltebredde, 3.208 tommers pitch Dia.

Vare: AK6JNJ Modell: P328M20
1 495 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde20mm
BoringstypeRask kobling foring
BushingQT
Dimensjon E0.13 "
Dimensjon L1 1 / 4 "
Dimensjon M0"
Ansiktsbredde1.13 "
Navlengde0.88 "
Navplassering1 / 4 "
Treghet WR0.01 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.2.56 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM7930 RPM
Antall tenner32
Utenfor Dia.3.15 "
Tonehøyde180-036
Pitch Dia.3.208 "
RPM høy7,930 rpm
Vekt1.4 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 315014M85 Synchronous Plus beltehjul, neopren, 85 mm beltebredde, 3150 mm stigningslengde | AK6FDZ 315014M85-85mm---Neopren-22510 500 NOK
RFQ
TB WOODS P2814M40 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 40 mm beltebredde, 4.912 tommers stigning Dia. | AK6FEH P2814M40-40mmRask kobling foring0.13 lbs.-sq. ft.2.73 "Cast Iron5210 RPM282 153 NOK
RFQ
TB WOODS P2814M55 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 55 mm beltebredde, 4.912 tommers stigning Dia. | AK6FEL P2814M55-55mmRask kobling foring0.17 lbs.-sq. ft.2.73 "Cast Iron5210 RPM282 533 NOK
RFQ
TB WOODS P2914M40 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 40 mm beltebredde, 5.088 tommer Pitch Dia. | AK6FEP P2914M40-40mmRask kobling foring0.14 lbs.-sq. ft.2.73 "Cast Iron5030 RPM292 561 NOK
RFQ
TB WOODS P2914M55 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 55 mm beltebredde, 5.088 tommer Pitch Dia. | AK6FET P2914M55-55mmRask kobling foring0.2 lbs.-sq. ft.2.73 "Cast Iron5030 RPM292 859 NOK
RFQ
TB WOODS P3014M40 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 40 mm beltebredde, 5.263 tommers stigning Dia. | AK6FEX P3014M400.44 "40mmRask kobling foring0.16 lbs.-sq. ft.4.03 "Cast Iron4860 RPM302 356 NOK
RFQ
TB WOODS P3014M55 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 55 mm beltebredde, 5.263 tommer Pitch Dia. | AK6FFA P3014M551 1 / 4 "55mmRask kobling foring0.2 lbs.-sq. ft.4.03 "Cast Iron4860 RPM302 736 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS P328M20 Synchronous Plus beltehjul, støpejern, 20 mm beltebredde, 3.208 tommers pitch Dia.
1 495 NOK / enhet