TB WOODS GCF424-55-22SAE GCF Form Flex Coupling, 424 Size, 22 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6EBP

TB WOODS GCF424-55-22SAE GCF Form Flex Coupling, 424 Størrelse, 22 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting

Vare: CE6EBP Modell: GCF424-55-22SAE
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Adapter BCD21.375 "
AdapterboltingSAE
Adapter Ytre Dia.22.5 "
Adapter Utvendig Dia.22.5 "
Adapterstørrelse22
Vinkelfeil0.33 grader
Koblingsstørrelse424
Dimensjon A15 "
Dimensjon B6 1 / 4 "
Dimensjon C9.57 "
Dimensjon D9.89 "
Dimensjon G0.98 "
Dimensjon L16.14 "
Dimensjon P1"
Free End Float +/-0.1 "
HP -vurdering @ 100 RPM380 hk
Treghet11999 lbs.-sq. ft.
Maks. Kjede6.88 "
Maks. RPM1800 RPM
MonteringstypeSvinghjulsmonteringsutstyr leveres ikke med kobling.
Antall bolthull6
Peak O / L Moment360000 XNUMX lbs.-in.
Nominell dreiemoment240000 XNUMX lbs.-in.
Spacer Størrelse55
Vekt296 kg

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon AAdapter BCDAdapterboltingDimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon GDimensjon PPris
TB WOODS GCF340-31-12HD GCF Form Flex Coupling, 340 Størrelse, 12 Adapter Størrelse, HD Adapter Bolting | CE6DZK GCF340-31-12HD8.38 "11.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-12SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Størrelse, 12 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DZL GCF340-31-12SAE8.38 "11.625 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-14SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Størrelse, 14 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DZM GCF340-31-14SAE8.38 "13.125 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-18SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Størrelse, 18 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DZN GCF340-31-18SAE8.38 "17.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20HD GCF Form Flex Coupling, 340 Størrelse, 20 Adapter Størrelse, HD Adapter Bolting | CE6DZP GCF340-31-20HD8.38 "18.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Størrelse, 20 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DZQ GCF340-31-20SAE8.38 "19.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-22SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Størrelse, 22 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DZR GCF340-31-22SAE8.38 "21.375 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS GCF424-55-22SAE GCF Form Flex Coupling, 424 Størrelse, 22 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting