TB WOODS GCF412-45-28SAE GCF Form Flex Coupling, 412 Størrelse, 28 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6EAX

TB WOODS GCF412-45-28SAE GCF Form Flex Coupling, 412 Størrelse, 28 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting

Vare: CE6EAX Modell: GCF412-45-28SAE
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel kobling
Adapter BCD27.25 "
AdapterboltingSAE
Adapter Dia.28.875 "
Adapter Ytre Dia.28.875 "
Adapterstørrelse28
AdaptertypeSAE
Vinkelfeil0.33 grader
Koblingsstørrelse412
Dimensjon A11 "
Dimensjon B4 1 / 4 "
Dimensjon C6.51 "
Dimensjon D7.14 "
Dimensjon G1 1 / 4 "
Dimensjon L11.39 "
Dimensjon P1 1 / 4 "
Free End Float +/-0.08 "
HP -vurdering @ 100 RPM190 hk
Treghet14313 lbs.-sq. ft.
Maks. Vinkeljustering0.33 grader / skivepakke
Maks. Kjede4 1 / 2 "
Maks. Effektmoment180000 XNUMX lb-in
Maks. RPM1800 RPM
MonteringstypeSvinghjulsmonteringsutstyr leveres ikke med kobling.
Antall bolthull12
Peak O / L Moment180000 XNUMX lbs.-in.
ProdukttypeGCF
Nominell dreiemoment120000 XNUMX lbs.-in.
Spacer Størrelse45
Vekt204 kg

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon AAdapter BCDAdapterboltingDimensjon BDimensjon CDimensjon DDimensjon GDimensjon PPris
TB WOODS GCF340-31-12HD GCF Form Flex Coupling, 340 Størrelse, 12 Adapter Størrelse, HD Adapter Bolting | CE6DZK GCF340-31-12HD8.38 "11.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-12SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Størrelse, 12 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DZL GCF340-31-12SAE8.38 "11.625 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-14SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Størrelse, 14 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DZM GCF340-31-14SAE8.38 "13.125 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-18SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Størrelse, 18 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DZN GCF340-31-18SAE8.38 "17.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20HD GCF Form Flex Coupling, 340 Størrelse, 20 Adapter Størrelse, HD Adapter Bolting | CE6DZP GCF340-31-20HD8.38 "18.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Størrelse, 20 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DZQ GCF340-31-20SAE8.38 "19.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-22SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Størrelse, 22 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting | CE6DZR GCF340-31-22SAE8.38 "21.375 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS GCF412-45-28SAE GCF Form Flex Coupling, 412 Størrelse, 28 Adapter Størrelse, SAE Adapter Bolting