Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS BK90 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 8.4 tommer Datum Dia. | AE6PMF 5UHF8

TB WOODS BK90 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 8.4 tommer Datum Dia.

På lager
Vare: AE6PMF Modell: BK90Kryssreferanse: 5UHF8
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
1 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.8"
4LA eller A Belt Pitch Dia.8"
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.8.4 "
Beltype4L
Bore Dia.Foring påkrevd
BoringstypeRask kobling foring
BushingQT
Foring påkrevdQT
AnleggVæpne
Datodiameter8.4 "
Dimensjon E0.13 "
Dimensjon L1 1 / 4 "
Dimensjon M1 / 2 "
Ansiktsbredde0.88 "
Passer til Shaft Dia.1/2" to 1-1/2"
BransjenummerBK90
Treghet WR0.3 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.7"
MaterialeCast Iron
Maks. RPM2860 RPM
Antall spor1
Utenfor Dia.8.75 "
Total lengde1 3 / 8 "
Pitch Dia.8.81 "
Setteskrue inkludertNei
Vekt4.3 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2725
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

TB Woods BK90 FHPQT kileremskive med bøssing brukes med 4L-remmer for effektiv kraftoverføring, noe som sikrer jevn og presis beltedrift i bilproduksjon og industrimaskineri.

Egenskaper:

  • Denne TB Woods kileremskiven er laget av støpejernsmateriale for høy styrke og motstand mot slitasje.
  • Den har en design med enkelt spor for et sikkert og presist grep på beltet, minimerer glidning og sikrer effektiv kraftoverføring.
  • Denne BK90-skiven kommer med en QT-bøssing som er en hurtigkoplingsbøssing, noe som muliggjør enkel installasjon og fjerning av skiven.
  • Den er designet for å operere med en maksimal hastighet på 2860 RPM, og sikrer jevn og pålitelig kraftoverføring selv i applikasjoner med høye rotasjonshastigheter.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan installerer jeg denne TB Woods BK90 FHPQT kileremskiven med bøssing?

A.

  • Inspiser den avsmalnende boringen på skiven og den avsmalnende overflaten på bøssingen. Fjern all maling, smuss, olje eller fett som finnes på dem.
  • Velg den type montering som passer din applikasjon.
  • Installer akselnøkkelen. Hvis nøkkelen følger med bøssingen, bruk den spesifikke nøkkelen.
  • Plasser bøssingen på den rene akselen, med flensenden inn først. Hvis bøssingen ikke glir fritt på akselen, sett inn en skrutrekker eller lignende gjenstand i flenssagsnittet for å fungere som en kile og åpne bøssingens boring. Vær forsiktig så du ikke kiler for mye, da det kan splitte bøssingen.
  • Hvis du bruker settskruen, stram den akkurat nok til å forhindre at bøssingen glir på akselen. Unngå å stramme stilleskruen for mye.
  • Skyv skiven på plass på bøssingen, og juster de borede hullene i skiven med de tappede hullene i bøssingflensen.
  • Skru hodeskruene med låseskiver løst inn i enheten.
  • Med den større enden av konusen vendt utover, skyv skiven på akselen så langt som mulig.
  • Installer akselkilen og installer deretter bøssingen på akselen på en måte som den koniske enden vil passe sammen med skiven.
  • Hvis du bruker settskruen, stram den nok til å forhindre at bøssingen glir på akselen.
  • Trekk skiven opp på bøssingen, og juster de borede hullene i bøssingflensen med de tappede hullene i skiven.
  • Skru hodeskruene med låseskiver løst inn i enheten.
  • Bruk en momentnøkkel, stram alle hodeskruene jevnt og progressivt i rotasjon til spesifisert momentverdi som finnes i tabellen. Sørg for at det er et gap mellom bøssingflensen og skivenav når installasjonen er fullført.

Spørsmål. Hvordan justerer jeg denne kileremskiven riktig?

A.

  • Drivaksler bør være parallelle med hverandre for å opprettholde riktig innretting.
  • Ikke-parallelle aksler og feil plasserte skiver er vanlige årsaker til feiljustering.
  • Feiljustering fører til ujevn belastningsfordeling, noe som fører til raskere slitasje på enkelte belter og reduserer den totale beltets levetid.
  • Feiljustering i skiver resulterer i at belter går inn i og forlater spor på skrå, noe som fører til overdreven slitasje på både belter og skiver.
  • Akselinnretting kan kontrolleres ved å måle avstander mellom aksler på flere steder. Like avstander indikerer parallell justering.
  • Skivens plassering kan kontrolleres ved hjelp av en rettkant eller streng. Riktig justering er indikert når strengen berører skivene på spesifiserte punkter.
  • Å rotere hver skive en halv omdreining hjelper til med å identifisere om skiven er vinglete eller om drivakselen er bøyd.
  • Korriger eventuell feiljustering ved å justere posisjonen til skivene.
  • Når skivene er justert, stram hodeskruene jevnt og gradvis for å sikre en sikker og stabil tilkobling.

Sp. Hvordan stramme kileremdrev?

A.

  • Reduser senteravstanden slik at beltene kan plasseres over skiver og i spor uten å tvinge dem over sidene.
  • Plasser beltene slik at både topp- og bunnspennene har lignende nedheng.
  • Øk senteravstanden gradvis til beltene sitter godt fast.
  • Betjen drivverket i noen minutter for å feste beltene i skivespor.
  • Observer drevet under dens høyeste belastningstilstand, se etter en svak bøyning av den slakke siden av stasjonen, noe som indikerer riktig spenning.
  • Hvis den slakke siden forblir stram eller det er overdreven bøying eller glidning, juster spenningen deretter.
  • Hvis beltene piper under oppstart av motor eller under toppbelastning, er de ikke stramme nok og bør strammes.
  • Kontroller spenningen ofte i løpet av den første driftsdagen ved å observere det slakke sidespennet.
  • Etter noen dagers drift vil remmene sette seg inn i skivesporene, og etterjustering kan være nødvendig for å opprettholde en svak bue i den slakke siden av drivverket.

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon M4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.AnsiktsbreddeNavplasseringBransjenummerTreghet WRInne i Dia.Pris
TB WOODS BK100 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 9.4 tommers Datum Dia. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-sq. ft.8"1 216 NOK
TB WOODS BK105 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 9.9 tommers Datum Dia. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-sq. ft.8 1 / 2 "1 280 NOK
TB WOODS BK110 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 10.4 tommer Datum Dia. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-sq. ft.9"1 427 NOK
TB WOODS BK115 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 10.9 tommers Datum Dia. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-sq. ft.9.5 "1 294 NOK
TB WOODS BK120 FHPQTBushed kilereimskive, støpejern, 4L type belte, 11.4 tommer Datum Dia. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-sq. ft.10 "1 582 NOK
TB WOODS BK130 FHPQTBushed kilereimskive, støpejern, 4L type belte, 12.4 tommer Datum Dia. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-sq. ft.11 "1 666 NOK
TB WOODS BK140 FHPQTBushed kilereimskive, støpejern, 4L type belte, 13.4 tommer Datum Dia. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-sq. ft.12 "1 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS BK90 FHPQTBushed kileremskive, støpejern, 4L type belte, 8.4 tommer Datum Dia.
1 125 NOK / enhet