TB WOODS 8MPCC144021 QT Power Chain II kjedehjul, polyuretan, 21 mm beltebredde, 1440 mm stigningslengde | CD6RVZ

TB WOODS 8MPCC144021 QT Power Chain II beltehjul, polyuretan, 21 mm beltebredde, 1440 mm stigningslengde

Vare: CD6RVZ Modell: 8MPCC144021
1 400 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkasse tannhjul
Båndbredde21mm
Materialepolyuretan
Antall tenner180
Antall tannbårne sider1
Drifts Temp.-65 til 185 grader F
Tonehøyde210-005.02
Pitch lengde1440mm
MotstandBrannbestandig, oljebestandig
Motstandsdyktig motLO102870
Vekt0.3 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 125 mm beltebredde, 19.65 tommer Pitch Dia. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmKonisk låsebøssing125 lbs.-sq. ft.16.75 "Cast Iron1280 RPM11217 778 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 8.75 tommers navdia., 37 mm beltebredde | AM9JWP 14MPC112S37-37mmKonisk låsebøssing29.7 lbs.-sq. ft.16.75 "Cast Iron1280 RPM11210 764 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 8.75 tommer navdia., 37 mm beltebredde | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmKonisk låsebøssing68.9 lbs.-sq. ft.21.31 "Cast Iron1030 RPM14014 111 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 10 tommers navdia., 68 mm beltebredde | AM9JWR 14MPC140S68-68mmKonisk låsebøssing107 lbs.-sq. ft.21.25 "Cast Iron1030 RPM14017 346 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 11 tommers navdia., 90 mm beltebredde | AM9JWT 14MPC140S90-90mmKonisk låsebøssing139 lbs.-sq. ft.21.19 "Cast Iron1030 RPM14018 926 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 17 tommers navdia., 125 mm beltebredde | AM9JWU 14MPC168S125-125mmKonisk låsebøssing413 lbs.-sq. ft.25.63 "Cast Iron860 RPM16829 460 NOK
RFQ
TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II beltehjul, støpejern, 10.5 tommers navdia., 68 mm beltebredde | AM9JWV 14MPC168S68-68mmKonisk låsebøssing218 lbs.-sq. ft.25.75 "Cast Iron860 RPM16823 033 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 8MPCC144021 QT Power Chain II beltehjul, polyuretan, 21 mm beltebredde, 1440 mm stigningslengde
1 400 NOK / enhet