TB WOODS 30H200 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 2 inch Belt Width, 4.775 inch Pitch Dia. | AK6DBT

TB WOODS 30H200 Registerreimkjedehjul, støpejern, 2 tommers beltebredde, 4.775 tommers stigning Dia.

Vare: AK6DBT Modell: 30H200
2 520 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde2"
BoringstypeRask kobling foring
BushingSD
Dimensjon E0.06 "
Dimensjon L1.81 "
Dimensjon M0.59 "
Ansiktsbredde2.34 "
Navlengde1 1 / 4 "
Navplassering0.56 "
Treghet WR0.15 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.3 3 / 4 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM5300 RPM
Antall tenner30
Utenfor Dia.4.72 "
Tonehøyde1 / 2 "
Pitch Dia.4.775 "
Produkttypetiming
RPM høy5300 rpm
Vekt6 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4065NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4567NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6072NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7578NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10089NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-11093NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56154NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 30H200 Registerreimkjedehjul, støpejern, 2 tommers beltebredde, 4.775 tommers stigning Dia.
2 520 NOK / enhet