Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 26L050MPB Tannremtannhjul, stål, 0.5 tommers beltebredde, 3.104 tommers stigning Dia. | AX4MPD

TB WOODS 26L050MPB Tannremtannhjul, stål, 0.5 tommers beltebredde, 3.104 tommers stigning Dia.

På lager
Vare: AX4MPD Modell: 26L050MPB
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
1 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde1 / 2 "
BoringstypeFerdig med No Keyway
BushingBPM
Dimensjon E1 / 2 "
Dimensjon L1 1 / 4 "
Ansiktsbredde1 1 / 4 "
Navplassering2 1 / 4 "
Navprojeksjon (in.)2.25 "
Treghet WR0.02 lbs.-sq. ft.
MaterialeStål
Maks. RPM8140 RPM
Antall tenner26
Utenfor Dia.3.07 "
Tonehøyde3 / 8 "
Pitch Dia.3.104 "
Produkttypetiming
RPM høy8140 rpm
Vekt2.3 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4065NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4567NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6072NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7578NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10089NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-11093NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56154NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 26L050MPB Tannremtannhjul, stål, 0.5 tommers beltebredde, 3.104 tommers stigning Dia.
1 064 NOK / enhet