TB WOODS 24L075 Timing Belt Sprocket, Ductile Iron, 0.75 inch Belt Width, 2.865 inch Pitch Dia. | AK6EMR

TB WOODS 24L075 Registerreimkjedehjul, duktilt jern, 0.75 tommer beltebredde, 2.865 tommers stigning Dia.

Vare: AK6EMR Modell: 24L075
1 078 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde1 1 / 4 "
BoringstypeRask kobling foring
BushingSH R
Dimensjon E0.34 "
Dimensjon L0.91 "
Dimensjon M0.31 "
Ansiktsbredde1"
Navlengde0.81 "
Navplassering0"
Treghet WR0.01 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.2.06 "
MaterialeDuktilt jern
Maks. RPM13470 RPM
Antall tenner24
Utenfor Dia.2.84 "
Tonehøyde3 / 8 "
Pitch Dia.2.865 "
RPM høy13470 rpm
Vekt0.7 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4065NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4567NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6072NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7578NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10089NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-11093NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56154NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 24L075 Registerreimkjedehjul, duktilt jern, 0.75 tommer beltebredde, 2.865 tommers stigning Dia.
1 078 NOK / enhet