Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 21XL037 Timing Belt Sprocket, Steel, 0.38 inch Belt Width, 1.337 inch Pitch Dia. | AX3RHV

TB WOODS 21XL037 Registerreim-kjedehjul, stål, 0.38 tommer reimbredde, 1.337 tommers stigning Dia.

På lager
Vare: AX3RHV Modell: 21XL037
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
492NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde0.38 "
BoringstypeFerdig med No Keyway
BushingBPM
Dimensjon E0.31 "
Dimensjon L0.88 "
Ansiktsbredde0.56 "
Navplassering1"
Navprojeksjon (in.)0.94 "
MaterialeStål
Maks. RPM18990 RPM
Antall tenner21
Utenfor Dia.1.32 "
Tonehøyde1 / 5 "
Pitch Dia.1.337 "
Produkttypetiming
RPM høy18990 rpm
Vekt0.2 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4065NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4567NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6072NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7578NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10089NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-11093NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56154NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 21XL037 Registerreim-kjedehjul, stål, 0.38 tommer reimbredde, 1.337 tommers stigning Dia.
492NOK / enhet