TB WOODS 16L050 Timing Belt Sprocket, Steel, 0.5 inch Belt Width, 1.91 inch Pitch Dia. | AK6CGL

TB WOODS 16L050 Registerreimkjedehjul, stål, 0.5 tommer reimbredde, 1.91 tommers stigning Dia.

Vare: AK6CGL Modell: 16L050
884NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
Båndbredde1 / 2 "
BoringstypeFerdig med No Keyway
BushingBPM
Dimensjon E1 / 2 "
Dimensjon L1 1 / 4 "
Ansiktsbredde1 1 / 4 "
Navplassering1.44 "
Navprojeksjon (in.)1.44 "
MaterialeStål
Maks. RPM13300 RPM
Antall tenner16
Utenfor Dia.1.88 "
Tonehøyde3 / 8 "
Pitch Dia.1.91 "
Produkttypetiming
RPM høy13300 rpm
Vekt0.7 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellNavplasseringBåndbreddeBoringstypeTreghet WRInne i Dia.MaterialeMaks. RPMAntall tennerPris
TB WOODS 80XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-40135NOK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-45139NOK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-60150NOK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-75162NOK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-100185NOK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Registerreimkjedehjul, neopren, 0.38 tommer beltebredde, 0.2 tommers stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110194NOK
RFQ
TB WOODS 210L050 Registerreim tannhjul, neopren, 0.5 tommer beltebredde, 0.375 tommer stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56327NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 16L050 Registerreimkjedehjul, stål, 0.5 tommer reimbredde, 1.91 tommers stigning Dia.
884NOK / enhet