TB WOODS 12S278 Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 12 Size, 2.875 inch Bore Dia. | AK3ZYZ

TB WOODS 12S278 Sure-Flex Type S BTS-flens, støpejern med høy styrke, 12 størrelse, 2.875 tommers diameter.

Vare: AK3ZYZ Modell: 12S278
2 761 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Bore Dia.2-7 / 8 "
Bore Size2 mm
Boring Toleranse+0.0005" til +0.0020"
BoringstypeFerdig med Keyway
Komponent WR1.9867 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse12
Flenselengde1 11 / 16 "
HubAkselnav
Nav Dia.5 3 / 4 "
Navlengde1 9 / 32 "
Nøkkelstørrelse (in.)3 / 4 "x 3 / 8"
Lengde gjennom boring4"
MaterialeStøpejern med høy styrke
Maks. Vinkelgap feiljustering0.175 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.032 "
Maks. RPM2800 mm
Utenfor Dia.10 "
ProdukttypeSure-Flex Type S BTS-flens
Nominell dreiemoment9360 XNUMX lbs.-in.
Still inn skrueavstand1 1 / 4 "
Sett skruestørrelse5 / 8-11 UNC
Setsskrue5 / 8-11 UNC
Setsskruelengde1"
Stedskrue plasseringEn over KS og @ 90 grader
Krav til strekkskruemoment50 XNUMX lbs.-in.
SF-navlengde1.28125 "
Størrelse12 "
moment~~POS=TRUNC1028 Nm
MomentområdeLO107015
Vekt26.6 lbs.

Produktvarianter

ProduktModellNav Dia.Bore Dia.Bore SizeNavlengdeLengde gjennom boringMaterialeMaks. Vinkelgap feiljusteringMaks. Parallell feiljustering (inn.)Pris
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.625 tommer Bore Dia. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 935 NOK
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.75 tommer Bore Dia. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 929 NOK
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 1.875 tommer Bore Dia. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 726 NOK
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 2 tommers Bore Dia. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 777 NOK
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 9 Størrelse, 2.125 tommer Bore Dia. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Støpejern med høy styrke0.109 "0.025 "1 910 NOK
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS-flens, støpejern med høy styrke, 7 størrelse, 0.625 tommers diameter. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "942NOK
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS Flens, Høystyrke Støpejern, 7 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Støpejern med høy styrke0.081 "0.02 "967NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 12S278 Sure-Flex Type S BTS-flens, støpejern med høy styrke, 12 størrelse, 2.875 tommers diameter.
2 761 NOK / enhet