TB WOODS 1120TRB Grid Hub, Steel, 1120 Size, Solid Bore, 121255 lbs.-in. Torque | BB4LUQ

TB WOODS 1120TRB rutenettnav, stål, 1120 størrelse, solid boring, 121255 lbs.-in. Dreiemoment

På lager
Vare: BB4LUQ Modell: 1120TRB

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 148 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRutenettkoblingsnav
Bore Dia.solid
BoringstypeMaskinerbar, solid
Kobling Total lengde12.01 "
Koblingsstørrelse1120
Koblingsvekt174 lbs.
Kobling WR1743 lbs.-sq. ft.
Gap1 / 4 "
HP -vurdering @ 100 RPM192 hk
HubStandard gitterkonisk nav
Lengde gjennom boring5.87 "
MaterialeStål
Maks. Kjede5"
Min. Kjede2.38 "
Utenfor Dia.7.06 "
Total lengde12.01 "
Nominell dreiemoment121255 XNUMX lbs.-in.
Vekt62

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.9

Produktvarianter

ProduktModellKobling WRBore Dia.Bore FitGapKeyway størrelseLengde gjennom boringMaks. KjedeMin. KjedePris
TB WOODS 1060TRB Grid Hub, stål, 1060 størrelse, solid boring, 6054 lbs.-in. Dreiemoment | AM3LYR 1060 TRB41 lbs.-sq. ft.solid-0.13 "-2 1 / 2 "2 1 / 8 "1 1 / 4 "1 628 NOK
RFQ
TB WOODS 1090TRB Grid Hub, stål, 1090 størrelse, solid boring, 33013 lbs.-in. Dreiemoment | AM3LZB 1090 TRB269 lbs.-sq. ft.solid-0.13 "-3.87 "3 1 / 2 "1.06 "4 467 NOK
RFQ
TB WOODS 1020T58 Gitternav, stål, 1020 størrelse, 0.625 tommers diameter, 460 lbs.-in. Dreiemoment | AM4CJC 1020T584.8 lbs.-sq. ft.5 / 8 "Klarering mm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "924NOK
RFQ
TB WOODS 1020T34 Gitternav, stål, 1020 størrelse, 0.75 tommers diameter, 460 lbs.-in. Dreiemoment | AM4CJD 1020T344.8 lbs.-sq. ft.3 / 4 "Klarering mm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "924NOK
RFQ
TB WOODS 1020T78 Gitternav, stål, 1020 størrelse, 0.875 tommers boredia., 460 lbs.-in. Dreiemoment | AM4CJE 1020T784.8 lbs.-sq. ft.7 / 8 "Klarering mm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "924NOK
RFQ
TB WOODS 1020T118 Grid Hub, Stål, 1020 Størrelse, 1.125 tommers Bore Dia., 460 lbs.-in. Dreiemoment | AM4CJF 1020T1184.8 lbs.-sq. ft.1-1 / 8 "Klarering mm0.13 "1 / 4 "x 1 / 8"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "924NOK
RFQ
TB WOODS 1030T78 Grid Hub, Stål, 1030 Størrelse, 0.875 tommer Bore Dia., 1319 lbs.-in. Dreiemoment | AM4CJG 1030T787.5 lbs.-sq. ft.7 / 8 "Klarering mm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 3 / 8 "1 / 2 "1 166 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 1120TRB rutenettnav, stål, 1120 størrelse, solid boring, 121255 lbs.-in. Dreiemoment
12 148 NOK / enhet