Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 10E Hylsekobling | AG3EDU 32ZP76

TB WOODS 10E hylsekobling

På lager
Vare: AG3EDU Modell: 10EKryssreferanse: 32ZP76

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 564 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmekopling
Kroppsstil10E
Komponent WR²0.1536 lbs.-sq. ft.
Koblingsstørrelse10
HP -vurdering @ 100 RPM5.9 hk
HP -vurdering @ 1200 RPM71.11
HP -vurdering @ 1800 RPM107 hk
HP -vurdering @ 3600 RPM213 hk
Sett inn designTo deler med holdering
MaterialeEPDM
Maks. Vinkelgap feiljustering0.128 "
Maks. Vinkeljustering1 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.025 "
Maks. RPM3600 rpm
Drifts Temp.-30 til +275 grader F
Utenfor Dia.7 1 / 16 "
Nominell dreiemoment3735 XNUMX lbs.-in.
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)10980 XNUMX lbs.-in./rad.
Vekt3.2 lbs.
Bredde3.44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.521
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellPris
TB WOODS 9RING Hylsekobling | AL9AQN 9RING135NOK
RFQ
TB WOODS 11E Hylsekobling | BA9TBF 11E2 556 NOK
TB WOODS 6E Hylsekobling | BA9YBN 6E491NOK
TB WOODS 7E Hylsekobling | BB2WKE 7E622NOK
TB WOODS 698914 Hylsekobling, 1.75 tommers størrelse | BB3DNB 6989143 785 NOK
TB WOODS 73300081 Hylsekobling | BB3GWM 733000819 750 NOK
TB WOODS 73300992-0825 Hylsekobling | BB3GWN 73300992-082515 052 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 10E hylsekobling
2 564 NOK / enhet