Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAPCON 790-1060 hammerbor Sds 3/16 x 5 tommer | AD6UGP 4AL12

TAPCON 790-1060 hammerbor Sds 3/16 x 5 tommer

På lager
Vare: AD6UGP Modell: 790-1060Kryssreferanse: 4AL12
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
327NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbidhammerbor
Bit Dia.3 / 16 "
Borelengde2"
Antall skjærehoder2
Total lengde5"
SkaftformSDS
Skaftstørrelse25 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8207502030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAPCON 790-1060 hammerbor Sds 3/16 x 5 tommer
327NOK / enhet