Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAP MAGIC 70128T skjæreolje, 1 gal. Beholderstørrelse, klemflaske, mørk væske | CD6ZZT 1MCU4

TAP MAGIC 70128T skjæreolje, 1 gal. Beholderstørrelse, klemflaske, mørk væske

På lager
Vare: CD6ZZT Modell: 70128TKryssreferanse: 1MCU4
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
1 960 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjæreolje
Kapasitet1 gal.
container typePlast flaske
typenFluid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.59
Skipets høyde (cm)17.15
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tap Magic Xtra-Thick er en skjærevæske med høy viskositet som er egnet for å kutte metaller med en hardhet på opptil 45 Rockwell (som inconel, rustfritt stål og titan). Denne honninglignende væsken fremmer festevirkning som betyr at væsken blir med verktøyet for å kutte dype hull i kraftige materialer. Den er også tilgjengelig i 12 oz aerosolversjon (Xtra-Foamy) for kutting av ekstremt harde metaller som høy-nikkel-legeringer.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetcontainer typePris
TAP MAGIC 70016T skjæreolje, 16 oz. Beholderstørrelse, klemflaske, mørk væske | CD6ZZR 1MCU3 70016T16 oz.Plast flaske293NOK
TAP MAGIC 70640T skjæreolje, 5 gal. Beholderstørrelse, bøtte, mørk væske | CD6ZZU 12N693 70640T5 gal.spann8 091 NOK
TAP MAGIC 73840T skjæreolje, 30 gal. Beholderstørrelse, trommel, mørk væske | CD6ZZV 12N701 73840T30 gal.Drum23 466 NOK
TAP MAGIC 77040T skjæreolje, 55 gal. Beholderstørrelse, trommel, mørk væske | CD6ZZW 12N702 77040T55 gal.Drum38 188 NOK
TAP MAGIC 75200TT tykk skjærevæske, 275 gallon kapasitet | CD6ZZX 75200TT275 gal.Tote-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAP MAGIC 70128T skjæreolje, 1 gal. Beholderstørrelse, klemflaske, mørk væske
1 960 NOK / enhet