Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10Z667 Skap Rasp File Round 14 In | AA2RRR

WESTWARD 10Z667 skapraspfil rund 14 tommer

På lager
Vare: AA2RRR Modell: 10Z667

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkap Rasp
Kuttypestandard
FinishNaturlig
Lengde14 "
Mønsteramerikansk
ProfilformRund
Tenner per tommeRasp 6.5, fil 11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8203109000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKuttypeLengdeProfilformTenner per tommePris
WESTWARD 10Z669 Skap Rasp File Half Round 8 In | AA2RRT 10Z669Bastard8"Halv runde6.5137NOK
WESTWARD 10Z670 Skap Rasp File Half Round 10 In | AA2RRU 10Z670Bastard10 "Halv runde6.5195NOK
WESTWARD 10Z671 Skap Rasp File Half Round 12 In | AA2RRV 10Z671Bastard12 "Halv runde5.5235NOK
WESTWARD 10Z718 Skap Rasp File Bastard Half Round 8 In | AA2RUN 10Z718Bastard8"Halv runde7.5119NOK
WESTWARD 10Z719 Skap Rasp File Bastard Half Round 10 In | AA2RUP 10Z719Bastard10 "Halv runde5.5125NOK
WESTWARD 10Z720 Skap Rasp File Bastard Half Round 12 In | AA2RUQ 10Z720Bastard12 "Halv runde5.5198NOK
WESTWARD 10Z721 Skap raspefil andre halvdel runde 8 tommers lengde | AA2RUR 10Z721Sekund8"Halv runde9.5136NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10Z667 skapraspfil rund 14 tommer
501NOK / enhet