TANIS BRUSHES RB836 Transportørsylinderbørste L38in Od8in | AB3VWA 1VKN3

TANIS BRUSHES RB836 Transportørsylinderbørste L38in Od8in

På lager
Vare: AB3VWA Modell: RB836Kryssref: 1VKN3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransportør sylinderbørste
backing16 Målerstål
Støttehøyde (inn.)5/16
Støttebredde (in.)5/16
BustfargeSvart
Børstelengde36 "
Fyll Type0.030 "polypropylen
Utenfor Dia.8"
Total lengde38 "
Rør Dia.2 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.14
Skipets høyde (cm)98.55
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttehøyde (inn.)Støttebredde (in.)BørstelengdeFyll TypeUtenfor Dia.Total lengdePris
TANIS BRUSHES RB412 transportør sylinderbørste 4 tommers diameter x 12 tommer | AA8CMZ 18A162 RB412--12 "0.006 "polypropylen4"14 "3 596 NOK
TANIS BRUSHES RB612 transportør sylinderbørste 6 tommers diameter x 12 tommer | AA8CNA 18A163 RB612--12 "0.020 "polypropylen6"14 "4 544 NOK
TANIS BRUSHES RB812 transportør sylinder børste 8 tommer diameter x 12 tommer | AA8CNB 18A164 RB812--12 "0.030 "polypropylen8"14 "5 152 NOK
TANIS BRUSHES RB1012 transportør sylinder børste 10 tommers diameter x 12 | AA8CNC 18A165 RB1012--12 "0.035 "polypropylen10 "14 "5 397 NOK
TANIS BRUSHES RB422 Transportørsylinderbørste L24in Od4in | AB3GYC 1TCV6 RB4227/323/1622 "0.006 "polypropylen4"24 "4 272 NOK
TANIS BRUSHES RB622 Transportør sylinderbørste L24in Od6in | AB3GYD 1TCV7 RB6225/165/1622 "0.020 "polypropylen6"24 "5 428 NOK
TANIS BRUSHES RB822 Transportørsylinderbørste L24in Od8in | AB3GYE 1TCV8 RB8225/165/1622 "0.030 "polypropylen8"24 "5 791 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TANIS BRUSHES RB836 Transportørsylinderbørste L38in Od8in
7 541 NOK / enhet