Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TANIS BRUSHES RB420 Transportørsylinderbørste L22in Od4in | AB3VUT 1VKH9

TANIS BRUSHES RB420 Transportørsylinderbørste L22in Od4in

På lager
Vare: AB3VUT Modell: RB420Kryssref: 1VKH9
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
4 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransportør sylinderbørste
backing16 Målerstål
Støttehøyde (inn.)7/32
Støttebredde (in.)3/16
BustfargeSvart
Børstelengde20 "
Fyll Type0.006 "polypropylen
Utenfor Dia.4"
Total lengde22 "
Rør Dia.1-1 / 2 tommer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)57.4
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttehøyde (inn.)Støttebredde (in.)BørstelengdeFyll TypeUtenfor Dia.Total lengdePris
TANIS BRUSHES RB412 transportør sylinderbørste 4 tommers diameter x 12 tommer | AA8CMZ 18A162 RB412--12 "0.006 "polypropylen4"14 "3 648 NOK
TANIS BRUSHES RB612 transportør sylinderbørste 6 tommers diameter x 12 tommer | AA8CNA 18A163 RB612--12 "0.020 "polypropylen6"14 "4 478 NOK
TANIS BRUSHES RB812 transportør sylinder børste 8 tommer diameter x 12 tommer | AA8CNB 18A164 RB812--12 "0.030 "polypropylen8"14 "5 077 NOK
TANIS BRUSHES RB1012 transportør sylinder børste 10 tommers diameter x 12 | AA8CNC 18A165 RB1012--12 "0.035 "polypropylen10 "14 "5 325 NOK
TANIS BRUSHES RB422 Transportørsylinderbørste L24in Od4in | AB3GYC 1TCV6 RB4227/323/1622 "0.006 "polypropylen4"24 "4 333 NOK
TANIS BRUSHES RB622 Transportør sylinderbørste L24in Od6in | AB3GYD 1TCV7 RB6225/165/1622 "0.020 "polypropylen6"24 "5 507 NOK
TANIS BRUSHES RB822 Transportørsylinderbørste L24in Od8in | AB3GYE 1TCV8 RB8225/165/1622 "0.030 "polypropylen8"24 "5 876 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TANIS BRUSHES RB420 Transportørsylinderbørste L22in Od4in
4 118 NOK / enhet