TANIS BRUSHES MB702284 Strip Brush 5/16w 84 Inch Length Trim 2 Inch - Pack Of 10 | AA8DMH 18A688

TANIS BRUSHES MB702284 Strip Brush 5/16w 84 Tommer Lengde Trim 2 Tommer - Pakke med 10

Vare: AA8DMH Modell: MB702284Kryssreferanse: 18A688
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

6 806 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip børste
backingRustfritt stål
Støttehøyde (inn.)5/16
Støttebredde (in.)5/16
BustfargeSvart
Fyll Type0.014 "krympet nylon
Total lengde84 "
Total trim (inn.)2
typenMetall bakside

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)213.61
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellbackingBustfargeFyll TypeTotal lengdeTotal trim (inn.)Pris
TANIS BRUSHES MB710012 Strip Brush 5/16 W 12 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8CNK 18A172 MB710012Galvanisert stålNaturlig0.035 "Rett PTFE12 "1937NOK
TANIS BRUSHES MB710024 Strip Brush 5/16 W 24 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8CNL 18A173 MB710024Galvanisert stålNaturlig0.035 "Rett PTFE24 "11 874 NOK
TANIS BRUSHES MB710048 Strip Brush 5/16 W 48 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8CNM 18A175 MB710048Galvanisert stålNaturlig0.035 "Rett PTFE48 "13 748 NOK
TANIS BRUSHES MB710060 Strip Brush 5/16 W 60 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8CNN 18A176 MB710060Galvanisert stålNaturlig0.035 "Rett PTFE60 "14 685 NOK
TANIS BRUSHES MB710084 Strip Brush 5/16 W 84 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8CNP 18A177 MB710084Galvanisert stålNaturlig0.035 "Rett PTFE84 "16 558 NOK
RFQ
TANIS BRUSHES MB710096 Strip Brush 5/16 W 96 Tommer Lengde Trim 1 In | AA8CNQ 18A178 MB710096Galvanisert stålNaturlig0.035 "Rett PTFE96 "17 495 NOK
RFQ
TANIS BRUSHES MB710212 Strip Brush 5/16 W 12 Tommer Lengde Trim 2 In | AA8CNR 18A179 MB710212Galvanisert stålNaturlig0.035 "Rett PTFE12 "21 828 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TANIS BRUSHES MB702284 Strip Brush 5/16w 84 Tommer Lengde Trim 2 Tommer - Pakke med 10
6 806 NOK / enhet