Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TAMPER-PRUF SCREW 121380 Tamper Screw Pan, #6 X 1/2 Tommer Lengde, 25Pk | AE4BBU 5HY93

TAMPER-PRUF SCREW 121380 Sabotasjeskruepanne, #6 X 1/2 tommers lengde, 25pk

På lager
Vare: AE4BBU Modell: 121380Kryssreferanse: 5HY93

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

123NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTamper Resistant Skrue
KjøretypeSpanner
Driverstørrelse#6
FinishPlain
Hode Dia.0.256-0.270"
Hodehøyde0.072 til 0.082 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 121380 Sabotasjeskruepanne, #6 X 1/2 tommers lengde, 25pk
123NOK /pakke