Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TALON PRESISJONSVERKTØY BBJ1250875 CNC bøssing 0.875 tommer diameter 2.125 tommer Lengde 2 hull | AH7HZV 36UN14

TALON PRECISION TOOLING BBJ1250875 CNC bøssing 0.875 tommer diameter 2.125 tommer Lengde 2 hull

På lager
Vare: AH7HZV Modell: BBJ1250875Kryssref: 36UN14

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

519NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCNC bøssing
Holesenteret til slutt1"
Hull Dia.0.75 "
Inne i Dia.0.875 "
Lengde under hodet2.125 "
Antall hull2
Utenfor Dia.1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.19
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)4.19
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.leder TykkelseHolesenteret til sluttHull Dia.Inne i Dia.LengdeLengde under hodetAntall hullPris
TALON PRESISJONSVERKTØY BBB1000500 CNC bøssing 0.500 tomme diameter 1.750 tomme Lengde 0 Hull | AH7HTG 36UL62 BBB10005001"---0.500 "-1.75 "-519NOK
TALON PRESISJONSVERKTØY BBB1000625 CNC bøssing 0.625 tommer diameter 1.750 tommer Lengde 0 hull | AH7HTH 36UL63 BBB10006251"---0.625 "-1.75 "-519NOK
TALON PRESISJONSVERKTØY BBB1000750 CNC bøssing 0.750 tomme diameter 1.750 tomme Lengde 0 Hull | AH7HTJ 36UL64 BBB10007501"---0.750 "-1.75 "-548NOK
TALON PRESISJONSVERKTØY BBB1250375 CNC bøssing 0.375 tommer diameter 2.125 tommer Lengde 0 Hull | AH7HTK 36UL65 BBB12503751.25 "---0.375 "-2.125 "-519NOK
TALON PRESISJONSVERKTØY BBB1250500 CNC bøssing 0.500 tommer diameter 2.125 tommer Lengde 0 Hull | AH7HTL 36UL66 BBB12505001.25 "---0.500 "-2.125 "-519NOK
TALON PRESISJONSVERKTØY BBB1250625 CNC bøssing 0.625 tommer diameter 2.125 tommer Lengde 0 Hull | AH7HTM 36UL67 BBB12506251.25 "---0.625 "-2.125 "-519NOK
TALON PRESISJONSVERKTØY BBB1250750 CNC bøssing 0.750 tommer diameter 2.125 tommer Lengde 0 Hull | AH7HTN 36UL68 BBB12507501.25 "---0.750 "-2.125 "-519NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TALON PRECISION TOOLING BBJ1250875 CNC bøssing 0.875 tommer diameter 2.125 tommer Lengde 2 hull
519NOK / enhet