Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TACO Z075T3-1 soneventil 3-veis lukket system 3 / 4in Npt | AA4GXD 12M835

TACO Z075T3-1 Soneventil 3-veis lukket system 3/4in Npt

På lager
Vare: AA4GXD Modell: Z075T3-1Kryssreferanse: 12M835
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
3 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorisert soneventil
Volumkoeffisient4.5
Tilkoblingstype / størrelseNPT 3/4 "
Dybde2-3 / 8 "
Elektriske tilkoblinger2-pinners skruekontakter for strøm og sluttbryter
Høyde5.125 "
Maks. Vanntemp.220 grader F
Trygt arbeidsvanntrykk300
typenTreveis, lukket system
Spenning24
Bredde5 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481809025
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingstype / størrelsetypenPris
TACO V100C3G1ZA024Q4A1 Soneventil 3-veis åpent system 1 tommers svette | AA4GWU 12M826 V100C3G1ZA024Q4A14.5Svette 1 "Treveis, geotermisk system4 302 NOK
TACO V050T3G1ZA024Q4A1 Soneventil 3-veis åpent system 1/2 tommers Npt | AA4GWV 12M827 V050T3G1ZA024Q4A11.5NPT 1/2 "Treveis, geotermisk system3 624 NOK
TACO V075T3G1ZA024Q4A1 Soneventil 3-veis åpent system 3/4 tommer Npt | AA4GWW 12M828 V075T3G1ZA024Q4A14.5NPT 3/4 "Treveis, geotermiske systemer4 005 NOK
TACO V100T3G1ZA024Q4A1 Soneventil 3-veis åpent system 1 tommers Npt | AA4GWX 12M829 V100T3G1ZA024Q4A14.5NPT 1 "Treveis, geotermiske systemer4 302 NOK
TACO Z050T3-1 soneventil 3-veis lukket system 1/2 tommer Npt | AA4GXC 12M834 Z050T3-11.5NPT 1/2 "Treveis, lukket system3 014 NOK
TACO Z100T3-1 soneventil 3-veis lukket system 1 tommer Npt | AA4GXE 12M836 Z100T3-14.5NPT 1 "Treveis, lukket system3 630 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TACO Z075T3-1 Soneventil 3-veis lukket system 3/4in Npt
3 099 NOK / enhet