Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

T&S B-1123 Kjøkkenkran 2.2 Gpm 12 tommers tut | AE2HRW 4XKK1

T&S B-1123 Kjøkkenkran 2.2 Gpm 12 tommers tut

På lager
Vare: AE2HRW Modell: B-1123Kryssref: 4XKK1
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
2 438 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøkkenkran
Body MaterialMessing
Tilkobling1 / 2 "PT
KranoperasjonHåndbok
KranetutSvinge
FinishChrome
Strømningshastighet2.2 gpm
Håndtakstypespaken
MonteringDekk
Montering Hole Center til Center8"
Antall håndtak2
Antall hull2
Tut Lengde12 "
VentiltypeKomprimering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9485
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8481801030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hullTilkoblingStrømningshastighetErstatningspatronTut LengdeVentiltypeHåndtakstypeSakPris
T&S B-0341 Svanehals Kjøkkenkran 2.2 Gpm 10-3/8 i tut | AA2BEP 10C480 B-034121 / 2 "2.2 gpmMfr. Nr. 2714-40, 2713-4010.375 "KomprimeringspakenSvanehals kjøkkenkran4 293 NOK
T&S B-2866-04 Gn Kjøkkenkran 2.2gpm 10-13/16 Inch Spt. | AC2QWD 2MCT1 B-2866-0431/2 "NPSM2.2 gpmProd. Nr. B-23K10 13 / 16 "KomprimeringBladeSvanehals kjøkkenkran3 347 NOK
T&S B-1111 Kjøkkenkran 2.2 Gpm 8 tommers tut | AE2HRU 4XKJ8 B-111121 / 2 "PT2.2 gpm-8"KomprimeringspakenKjøkkenkran2 186 NOK
T&S B-1121 Kjøkkenkran 2.2 Gpm 8 tommers tut | AE2HRV 4XKJ9 B-112121 / 2 "PT2.2 gpm-8"KomprimeringspakenKjøkkenkran2 331 NOK
T&S B-1128 Kjøkkenkran 2.2 Gpm 12 tommers tut | AE2HRX 4XKK2 B-112821 / 2 "PT2.2 gpm-12 "KomprimeringspakenKjøkkenkran2 926 NOK
T&S B-0232 Kjøkkenkran 2.2 Gpm 6 tommers tut | AE2HRY 4XKK3 B-023221/2 "FNPT2.2 gpm-6"KomprimeringspakenKjøkkenkran2 864 NOK
T&S B-0222 Kjøkkenkran 2.2 Gpm 6 Tommers tut | AE2HRZ 4XKK4 B-022221/2 "FNPT2.2 gpm-6"KomprimeringspakenKjøkkenkran2 819 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

T&S B-1123 Kjøkkenkran 2.2 Gpm 12 tommers tut
2 438 NOK / enhet