Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

T&S 001637-45 Hot Spak Håndtak | AD8KHK 4KPZ5

T&S 001637-45 Hot Spak Håndtak

På lager
Vare: AD8KHK Modell: 001637-45Kryssreferanse: 4KPZ5
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmespakhåndtak
FinishChrome
For bruk med produsent ModellnummerT- og S-kraner 002711-40, 002712-40, 2713-40 og 2714-40
MaterialeMessing
Størrelse5/8 "x 2-1 / 4" x 1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481901000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

T&S 001637-45 Hot Spak Håndtak
122NOK / enhet