Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SYSTEM SENSOR MHW Mini Horn Hvit | AF7JQB 21HN42

SYSTEM SENSOR MHW Minihorn Hvit

På lager
Vare: AF7JQB Modell: MHWKryssref: 21HN42

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMinihorn
Alarmstrøm10 til 29mA DC
Omgivelsestemp. Område32 til 120 F
Dekning72 Square-Ft.
Dybde9 / 20 "
FinishHvit
Høyde4 3 / 5 "
Fuktighetsområde10 til 93% RF
Lengde2 9 / 10 "
MonteringWall
Topp utgang (dBA)80
Standby Current0 XNUMX uA
Standbytilstand (mA)0
typenSignalanordning
Spenning12-24V
Bredde568693 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8531800050

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
SYSTEM SENSOR MHR Mini Horn Rød | AF7JQD 21HN44 MHRRød305NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYSTEM SENSOR MHW Minihorn Hvit
305NOK / enhet