Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SYSTEMSENSOR HRK Utehorn Rød | AF7JQJ 21HN51

SYSTEM SENSOR HRK Utehorn Rød

På lager
Vare: AF7JQJ Modell: HRKKryssref: 21HN51

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

801NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtendørs vegghorn
Alarmstrøm207 til 286mA DC
Omgivelsestemp. Område-40 til 150 F
Dekning72 Square-Ft.
Dybde2-1 / 2 "
FinishRød
Høyde5 3 / 5 "
Fuktighetsområde10 til 93% RF
Lengde4 7 / 10 "
MonteringWall
Topp utgang (dBA)101
Standby Current0 XNUMX uA
Standbytilstand (mA)0
typenMerket brann
Spenning12-24V
Bredde568694 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8531800050

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYSTEM SENSOR HRK Utehorn Rød
801NOK / enhet