Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SYSTEMSENSOR DST1.5 Samplingsrørlengde 18 tommer | AB9ZFK 2GWL2

SYSTEM SENSOR DST1.5 prøvetakingsrørlengde 18 tommer

På lager
Vare: AB9ZFK Modell: DST1.5Kryssreferanse: 2GWL2
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPrøvetakingsrør
Dybde1"
Kanalbredde1 til 2 fot.
FinishMetal
Høyde1"
Lengde18 "
MonteringKobles til røykvarsler
typenSmoke Detector

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)46.48
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8531909000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKanalbreddeLengdePris
SYSTEMSENSOR DST3 Samplingsrørlengde 36 tommer | AB9ZFL 2GWL3 DST32 til 4 fot.36 "202NOK
SYSTEM SENSOR DST5 Sampling Tube Lengde 60 In | AB9ZFM 2GWL4 DST54 til 8 fot.60 "244NOK
SYSTEMSENSOR DST1 prøvetakingsrør 1 føtter | AC6QWD 35Z777 DST1Opptil 1 fot.-126NOK
SYSTEMSENSOR DST10 prøvetakingsrør 10 føtter | AC6QWE 35Z778 DST108 til 12 fot.-495NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYSTEM SENSOR DST1.5 prøvetakingsrørlengde 18 tommer
156NOK / enhet