Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SYSTEMSENSOR DST1 prøvetakingsrør 1 føtter | AC6QWD 35Z777

SYSTEM SENSOR DST1 prøvetakingsrør 1 fot

På lager
Vare: AC6QWD Modell: DST1Kryssreferanse: 35Z777
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
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPrøvetakingsrør
KanalbreddeOpptil 1 fot.
Fuktighetsområde0 til 95% RF
MonteringKobles til røykvarsler
Antall påkrevd1
Tube Length1 ft
typenSmoke Detector
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9027106000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKanalbreddeLengdePris
SYSTEMSENSOR DST1.5 Samplingsrørlengde 18 tommer | AB9ZFK 2GWL2 DST1.51 til 2 fot.18 "156NOK
SYSTEMSENSOR DST3 Samplingsrørlengde 36 tommer | AB9ZFL 2GWL3 DST32 til 4 fot.36 "202NOK
SYSTEM SENSOR DST5 Sampling Tube Lengde 60 In | AB9ZFM 2GWL4 DST54 til 8 fot.60 "244NOK
SYSTEMSENSOR DST10 prøvetakingsrør 10 føtter | AC6QWE 35Z778 DST108 til 12 fot.-495NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SYSTEM SENSOR DST1 prøvetakingsrør 1 fot
126NOK / enhet